21.5型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー無/2年保証

21.5型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 - JAPANNEXT21.5型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 - JAPANNEXT21.5型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 - JAPANNEXT21.5型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 - JAPANNEXT21.5型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 - JAPANNEXT21.5型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 - JAPANNEXT21.5型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 - JAPANNEXT21.5型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 - JAPANNEXT

21.5インチのVAパネルを搭載し、フルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。高画質VAパネルを搭載。4000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、最大輝度300cd/m2、sRGB:98%の広色域に対応。HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現。120Hzの高速リフレッシュレートと1ms(MPRT)の応答速度により、高精細で滑らかな映像表現を実現し、FPSなどの動きの速いゲームでも快適なプレイが可能です。※MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。PS5とのフルHD:120Hz接続に対応。インターフェイスはHDMI 1.4×1 (120Hz)とDisplayPort 1.2×1 (120Hz)を搭載し、様々なタイプの機器との接続が可能です。AdaptiveSync(FreeSync)に対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレートのズレから生じるティアリングを防ぎ、滑らかで美しい映像を実現します。また、長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。スピーカーは搭載しておりません。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。

付属品マニュアル/保証書/電源アダプタ/HDMI ケーブル幅(mm)【スタンド】334質量(kg)2サイズ21.5使用温度範囲(℃)0~50表面処理非光沢機能イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイレンジAC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2A外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)380×493×175コントラスト比4000:1表示色1677万色/sRGB:98%/DCI-P3:76%解像度1920×1080視野角H:178°V:178°応答速度6.5ms/OD:3ms(GtoG)/MPRT1ms入力端子HDMI×1、DP×1色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)10~46アスペクト比16:9パネル駆動方式VAフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300HDR対応YES内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71725565JN-215V120F
オープン
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする