【加工可】静電長袖ポロシャツ 6015

【加工可】静電長袖ポロシャツ 6015 - ジーベック

静電気防止に優れたスタイリッシュポロ
静電気帯電防止素材(導電性繊維入り)を使用しているので摩擦による静電気の発生や帯電をセーブします。
また、ゴミの付着を抑え、高い安全性を保ちます。
スッキリとした着用感で着心地にこだわった新定番のスタイリッシュポロシャツです。
導電性繊維入り。フルダル糸で透け防止と紫外線カットでUVケアも!
衿のテープにジーベックネーム入でスポーティに。
両脇消臭テープ付きで夏場の汗の臭いカット。
胸ポケット、左袖ペン差しで収納抜群。

仕様
胸ポケット付
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
コン
混率(%)
ポリエステル100
素材
ワッフル
色番
10
名入れ
内容量
1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
718262596015M100456066
3,900
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
718262686015L10646.56169
3,900
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
718262776015LL114486272
3,900
2,398
2,638(税込)
欠品中
返品不可
名入れ可
出荷予定:2026年8月10日
7182628660153L11949.56375
3,900
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする