【加工可】長袖ポロシャツ 665

【加工可】長袖ポロシャツ 665 - バートル【加工可】長袖ポロシャツ 665 - バートル【加工可】長袖ポロシャツ 665 - バートル【加工可】長袖ポロシャツ 665 - バートル【加工可】長袖ポロシャツ 665 - バートル
(3件のレビュー)

肌触りのよい鹿の子ポロが吸汗速乾性でさらに着心地アップ!
機能的ポケットで仕事着フル対応。
注目の杢カラーなど色バリエも豊富!
Xラインデザインによるシャープなシルエット
汗のベタつきを抑える吸汗速乾加工
不快な汗のニオイを抑える消臭テープ付き
胸ポケット(ボタン留め)と肩マルチポケット付き

仕様
脇消臭テープ仕様、胸ポケット(左・ボタン止め)、袖マルチポケット(左)、脇スリット
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
長袖ポロシャツ
混率(%)
ポリエステル100
素材
ドライメッシュ鹿の子、吸汗速乾加工
名入れ
内容量
1枚
全16種類を絞り込む
サイズ
袖丈(cm)
肩幅(cm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71825900665ネイビーM425968
2,300
1,390
1,529(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
71825909665ネイビーL446070
2,300
1,390
1,529(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
71825918665ネイビーLL466172
2,300
1,390
1,529(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
71825927665ネイビー3L486274
2,300
1,390
1,529(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
71825936665ブラックM425968
2,300
1,390
1,529(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
71825945665ブラックL446070
2,300
1,390
1,529(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
71825961665ブラックLL466172
2,300
1,390
1,529(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
71825970665ブラック3L486274
2,300
1,390
1,529(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
71825979665ザックM425968
2,300
1,390
1,529(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
71825988665ザックL446070
2,300
1,390
1,529(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
71825997665ザックLL466172
2,300
1,390
1,529(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
71826006665ザック3L486274
2,300
1,390
1,529(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
71826015665バークM425968
2,300
1,390
1,529(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
71826031665バークL446070
2,300
1,390
1,529(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
71826040665バークLL466172
2,300
1,390
1,529(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
71826049665バーク3L486274
2,300
1,390
1,529(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18472467
2025-03-06
用途: トラック運転手

シルエットが綺麗でカッコいい
何度も洗濯しても型崩れしにくく色褪せもしにくい。
袖が手首にかけて細くなっているので、腕が太い人は窮屈かもしれません。

2024-12-10
用途: バートル 長袖ポロシャツ 665
製造業

スリーシーズン用です。
ワンサイズ大きめでちょうど良い感じです。
とても着心地が良く気に入っています。
170cm 73kg LL

対象商品 : 18472756
2018-10-30
用途: 仕事
建設業・工事業

生地が薄くて夏向けの生地です。サイズ感は良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする