【加工可】HOOH 長袖ポロシャツ 272
(16件のレビュー)通気性に優れた優しい着心地
綿100%のトレンドスタイル
表面に凹凸があり、肌に触れる面積が小さいため、清涼感があり、通気性にも優れています。
- 仕様
- 襟オリジナル汗止めテープ、左胸ビッグポケット、袖ペン差し、脇消臭テープ、脇スリットオリジナルテープ
- その他
- 名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
- 種別
- 長袖ポロシャツ
- 混率(%)
- 綿100
- 機能
- 鹿の子
- 名入れ
- 可
- 袖丈
- 長袖
- サービス分類
- 名入れ
- 内容量
- 1着
全12種類を絞り込む
色
サイズ
☆名入れ作業服 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 31987559
2026-06-16
用途: 外壁工事
建設業・工事業
普段ポリエステルのポロシャツでしたが、痒くなるのでこちらを購入。
綿なのでかなり着心地がいいです。
少し薄いですが、自分はあんまり気にしないので全然よいです。

























