桑和
【加工可】7035-51 半袖ポロシャツ
肌触りの良いポリエステル鹿の子を使用
不快なニオイを軽減するデオドラントテープ付き
吸汗速乾加工による続くドライ感
レディースサイズ対応商品
仕様
衿リブ、袖リブ、デオドラントテープ、サイドスリット
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
混率(%)
ポリエステル100
分類
夏物
機能
ストレッチ、吸汗速乾、消臭、ソフト加工、イージーケア
名入れ
可
内容量
1枚
全8種類を絞り込む
色
ネイビー
ホワイト
サイズ
選択してください
3L
L
LL
M
S
胸囲(cm)
選択してください
92
98
104
110
118
袖丈(cm)
選択してください
20
21
22
23
24
8種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72906246
7035-51
ネイビー
LL
110
46
23
¥
3,000
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
72906255
7035-51
ネイビー
L
104
44
22
¥
3,000
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
72906271
7035-51
ネイビー
M
98
42
21
¥
3,000
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
72906280
7035-51
ネイビー
S
92
40
20
¥
3,000
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
72906289
7035-51
ホワイト
3L
118
48
24
¥
3,000
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
72906298
7035-51
ホワイト
LL
110
46
23
¥
3,000
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
72906307
7035-51
ホワイト
L
104
44
22
¥
3,000
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
72906316
7035-51
ホワイト
M
98
42
21
¥
3,000
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください