【加工可】50397 半袖ポロシャツ(胸ポケット付き)

【加工可】50397 半袖ポロシャツ(胸ポケット付き) - 桑和【加工可】50397 半袖ポロシャツ(胸ポケット付き) - 桑和
(2件のレビュー)

欲しい色が必ず見つかる、多色展開の大人気カラーポロシャツ

仕様
衿リブ
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
混率(%)
ポリエステル100
分類
ニット
機能
ストレッチ、吸汗速乾、消臭、ソフト加工、イージーケア、レディース対応
名入れ
内容量
1枚
全7種類を絞り込む
サイズ
胸囲(cm)
袖丈(cm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7182716050397ネイビーM1004321
2,600
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
7182716950397ネイビーL1044522
2,600
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
7182717850397ネイビーLL1084723
2,600
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
7182718750397ブラックM1004321
2,600
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
7182719650397ブラックL1044522
2,600
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
7182720550397ブラックLL1084723
2,600
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
7182722150397ブラック3L1124924
2,600
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-13
用途: 普段着です
サービス業

毎日暑い日が続く中、近所に外出するさいの普段着に使ってます。 シンプルで着やすくて洗濯も容易、安価なので重宝しています。

対象商品 : 45771277
2021-09-08
用途: 作業着に使用
その他業種

作業着に使用していますが、洗濯してもすぐに乾く為に重宝します。生地は値段なりかとは思いますが、案外丈夫そうではあります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする