曜日別特売

【加工可】0097 半袖ポロシャツ(胸ポケット付き)

【加工可】0097 半袖ポロシャツ(胸ポケット付き) - 桑和【加工可】0097 半袖ポロシャツ(胸ポケット付き) - 桑和【加工可】0097 半袖ポロシャツ(胸ポケット付き) - 桑和
(2件のレビュー)

柔らかい肌触りの綿100%ポロシャツ

仕様
衿リブ
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
混率(%)
綿100
分類
ニット
機能
ストレッチ、優れた吸汗性、ソフト加工
名入れ
サービス分類
名入れ
内容量
1枚
全12種類を絞り込む
サイズ
胸囲(cm)
袖丈(cm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7182680197ネイビーM1024622
3,700
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
7182681097ネイビーL1084823
3,700
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
7182681997ネイビーLL1145024
3,700
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
7182682897ネイビー3L1205225
3,700
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
7182683797ブラックM1024622
3,700
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
7182684697ブラックL1084823
3,700
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
7182685597ブラックLL1145024
3,700
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
7182687197ブラック3L1205225
3,700
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
7182688097杢グレーM1024622
3,700
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
7182688997杢グレーL1084823
3,700
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
7182689897杢グレーLL1145024
3,700
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
7182690797杢グレー3L1205225
3,700
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45610898
2023-01-04
用途: スーパーのパート時に着用
その他業種

二度と買わない。記載サイズと実寸があまりにも違い過ぎる。購入者をバカにしてるのか!。しかも返品不可と堂々と書いて、気が知れないな。こんなのあり…

5が参考にしています
対象商品 : 45610943
2022-06-11
用途: 部品チェック用
自動車・二輪車・自転車関連業

生地もしっかりしていて、綿100%なので肌にも安心
少し緑がかっていたネイビーでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする