バートル
【加工可】長袖ポロシャツ 303
(1件のレビュー)
仕様
脇消臭テープ仕様、袖マルチポケット(左)、脇スリット
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
長袖ポロシャツ
材質
ドライメッシュ、吸汗速乾
混率(%)
ポリエステル100
名入れ
可
サービス分類
名入れ
内容量
1着
全8種類を絞り込む
色
ネイビー
ブラック
サイズ
3L
L
LL
M
袖丈(cm)
60
61
62
63
肩幅(cm)
44
46
48
50
8種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72905659
303
ブラック
3L
50
63
76
¥
3,300
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
72905668
303
ブラック
LL
48
62
73
¥
3,300
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
72905677
303
ブラック
L
46
61
70
¥
3,300
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
5日以内出荷
名入れ可
72905686
303
ブラック
M
44
60
67
¥
3,300
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
72905695
303
ネイビー
3L
50
63
76
¥
3,300
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
72905711
303
ネイビー
LL
48
62
73
¥
3,300
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
72905720
303
ネイビー
L
46
61
70
¥
3,300
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
72905729
303
ネイビー
M
44
60
67
¥
3,300
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください