曜日別特売

【加工可】半袖ポロシャツ 305

【加工可】半袖ポロシャツ 305 - バートル【加工可】半袖ポロシャツ 305 - バートル【加工可】半袖ポロシャツ 305 - バートル
(3件のレビュー)
仕様
脇消臭テープ仕様、袖マルチポケット(左)、脇スリット
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
半袖ポロシャツ
材質
ドライメッシュ、吸汗速乾
混率(%)
ポリエステル100
名入れ
内容量
1着
全8種類を絞り込む
サイズ
袖丈(cm)
肩幅(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72905580305ブラック3L502676
3,200
1,890
2,079(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
72905589305ブラックLL482573
3,200
1,890
2,079(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
72905598305ブラックL462470
3,200
1,890
2,079(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
72905607305ブラックM442367
3,200
1,890
2,079(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
72905616305ネイビー3L502676
3,200
1,890
2,079(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
72905625305ネイビーLL482573
3,200
1,890
2,079(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
72905641305ネイビーL462470
3,200
1,890
2,079(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
72905650305ネイビーM442367
3,200
1,890
2,079(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58597428
2024-06-28
用途: 工場での実作業時に着用
寺尾株式会社製造業

ベーシックなデザインで袖にツール(ペン)入れがついています。
作業着っぽくないのと素材も汗をかいてもすぐに乾きます。
あとは抗菌防臭加工などついているといいかな…と思います。
ハードに使うと洗濯後着用していると臭いがするようになります。
今回もその買い替えでした。

1が参考にしています
対象商品 : 58597394
2024-03-23
用途: 清掃作業等

ポリエステル100%でありますが、フィット感も良く着心地は特に問題ありません。一番は、洗ってもシワにならなくていつも最初の状態を保ってパリッとしています。

対象商品 : 58597622
2020-07-20
用途: 事務・営業職で使用

ウエストが微妙にしぼられている作りなので、女性でもがほがほしない感じで快適に着用できます。襟もカッチリしすぎずいい感じでか。生地は薄すぎず厚すぎずで丁度よく、洗濯で型くずれもしません。またリピしたいコスパばっちりのポロシャツです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする