【加工可】50391 半袖ボタンダウンポロシャツ(胸ポケット付き)

【加工可】50391 半袖ボタンダウンポロシャツ(胸ポケット付き) - 桑和【加工可】50391 半袖ボタンダウンポロシャツ(胸ポケット付き) - 桑和

吸汗速乾+デオドラントテープでさわやかさ持続のボタンダウンポロシャツ

仕様
テープ使い、衿共生地、前立て裏テープ使い、ボタンダウン、ポケット内側ペン差し、デオドラントテープ、スリット裏テープ使い
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
混率(%)
ポリエステル100
分類
ニット
機能
ストレッチ、消臭、吸汗速乾、ソフト加工、イージーケア、レディース対応
名入れ
内容量
1枚
全8種類を絞り込む
サイズ
胸囲(cm)
袖丈(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7182708150391ネイビーM984221
3,400
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
7182709050391ネイビーL1064422
3,400
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
7182709950391ネイビーLL1124623
3,400
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
7182710850391ネイビー3L1204824
3,400
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
7182711750391ブラックM984221
3,400
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
7182712650391ブラックL1064422
3,400
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
7182713550391ブラックLL1124623
3,400
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
7182715150391ブラック3L1204824
3,400
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする