曜日別特売

【加工可】半袖ポロシャツ

【加工可】半袖ポロシャツ - 村上被服【加工可】半袖ポロシャツ - 村上被服【加工可】半袖ポロシャツ - 村上被服【加工可】半袖ポロシャツ - 村上被服
(2件のレビュー)

裾部分レイヤード風仕様。
ロゴ入りドット釦を使用し、素材にこだわったポロシャツ。
特殊二重編みの裏綿素材で、吸汗性に優れ着心地が良い。
右袖にロゴワッペン付き。

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
ネイビー
混率(%)
(表)ポリエステル100、(裏)綿100、(配色)ポリエステル100
機能
吸汗性
名入れ
内容量
1着
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71827869505M99432166
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
71827878505L104442268
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
71827887505LL109462370
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
718278965053L114482472
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76011663
2025-07-09
用途: 内装作業
建設業・工事業

しっかりした厚めの作り。良いものでしたサイズは思ったよりも小さめなので1つ上を買ったほうがよいです。

2が参考にしています
2026-06-25
用途: 巡視等の作業着として利用
建設業・工事業

肌触りや着心地は、とても良いです。春先はよいですが、夏場には暑く感じると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする