【加工可】半袖ポロシャツ カノコ

【加工可】半袖ポロシャツ カノコ - ジーベック【加工可】半袖ポロシャツ カノコ - ジーベック【加工可】半袖ポロシャツ カノコ - ジーベック【加工可】半袖ポロシャツ カノコ - ジーベック【加工可】半袖ポロシャツ カノコ - ジーベック【加工可】半袖ポロシャツ カノコ - ジーベック【加工可】半袖ポロシャツ カノコ - ジーベック【加工可】半袖ポロシャツ カノコ - ジーベック
(3件のレビュー)

風通しがよくサラリとした自然な肌触り。
自然な肌触りの綿とドライタッチなポリエステルを兼ね備えたことで、洗濯後も乾きやすく、汗をかいても蒸れたりしないので、さらりとした肌触りと清涼感のある着心地を実現します。
スッキリシルエットにもこだわった定番ポロシャツです。
吸汗性抜群。
速乾性抜群。
消臭機能付き。
衿テープはとも生地でカジュアルに。
両脇消臭テープ付きで夏場の汗の臭いカット。
胸ポケット、左袖ペン差しで収納抜群。

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
半袖ポロシャツ
混率(%)
ポリエステル55、綿45
機能
吸汗、速乾
生地
交編カノコ
名入れ
内容量
1着
全24種類を絞り込む
サイズ
胸囲(cm)
袖丈(cm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
718272666020コンM1004524
3,800
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
718272756020コンL10646.525
3,800
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
718272916020コンLL1144826
3,800
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
718273006020コン3L11949.526
3,800
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
718273096020グレーM1004524
3,800
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
718273186020グレーL10646.525
3,800
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
718273276020グレーLL1144826
3,800
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
718273366020グレー3L11949.526
3,800
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
718273456020シロM1004524
3,800
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
718273616020シロL10646.525
3,800
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
718273706020シロLL1144826
3,800
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
718273796020シロ3L11949.526
3,800
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
718273886020サックスM1004524
3,800
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
718273976020サックスL10646.525
3,800
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
718274066020サックスLL1144826
3,800
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
718274156020サックス3L11949.526
3,800
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
718274316020ターコイズブルーM1004524
3,800
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
718274406020ターコイズブルーL10646.525
3,800
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
718274496020ターコイズブルーLL1144826
3,800
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
718274586020ターコイズブルー3L11949.526
3,800
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
718274676020クロM1004524
3,800
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
718274766020クロL10646.525
3,800
1,998
2,198(税込)
欠品中
返品不可
名入れ可
出荷予定:2026年8月10日
718274856020クロLL1144826
3,800
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
718275016020クロ3L11949.526
3,800
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-09
用途: 仕事着として
その他業種

動きやすくて仕事がはかどります。これから暑くなるので重宝します。

対象商品 : 49081323
2023-09-01
用途: 内装作業時
くらしのギャラリー 山田建設業・工事業

肌触りが良くて気持ち良い。価格の割には品質が良い。ポケットが胸と左袖にあるので、ペンやメガネなど小物を入れるには便利。

1が参考にしています
対象商品 : 49081122
2021-05-03
用途: 作業着とか散歩時

まずまずの着心地でした。自分が小さいので、Sサイズが在ってよかったです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする