曜日別特売

【加工可】クールビズ半袖ポロシャツ 6180

【加工可】クールビズ半袖ポロシャツ 6180 - ジーベック【加工可】クールビズ半袖ポロシャツ 6180 - ジーベック【加工可】クールビズ半袖ポロシャツ 6180 - ジーベック【加工可】クールビズ半袖ポロシャツ 6180 - ジーベック
(1件のレビュー)

クールなお洒落ボタンダウンポロ
カジュアルなイメージのポロシャツスタイルに、クールなお洒落感覚を添えるボタンダウン衿スタイル。サービス業や役所などに人気です。
軽量素材
吸汗性抜群
通気性抜群
消臭加工
速乾性抜群
伸縮素材
オリジナルの大径ボタンにカラー糸留めでさりげないお洒落。
衿はクールなお洒落さを演出するボタンダウン仕様。
袖口は布を二重にした共布切り替え仕様。
脇の下の消臭テープで汗の臭い対策もバッチリ。
裾はサイドスリット入りで、前を短く、後ろを長めに仕上げています。
左袖には出し入れ簡単で便利なペン差しも付いています。
台衿裏、前タテ、スリット裏には爽やかチェックの切り替えしも。

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
半袖ポロシャツ
混率(%)
ポリエステル100%
機能
吸汗、速乾
生地
スムースジャガード
材質(ボタン)
樹脂
名入れ
内容量
1枚
全12種類を絞り込む
サイズ
袖丈(cm)
肩幅(cm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
718261016180コンM452270
6,900
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
718261106180コンL46.52373
6,900
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
718261196180コンLL482476
6,900
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
718261286180コン3L49.524.579
6,900
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
718261376180シロM452270
6,900
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
718261466180シロL46.52373
6,900
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
718261556180シロLL482476
6,900
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
718261716180シロ3L49.524.579
6,900
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
718261806180クロM452270
6,900
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
718261896180クロL46.52373
6,900
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
718261986180クロLL482476
6,900
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
718262076180クロ3L49.524.579
6,900
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22512263
2024-06-08
用途: 事務所のユニフォーム
有限会社中央商事サービス業

洗濯を重ねても、質感が落ちないので、とても使いやすい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする