パナロケース

パナロケース - パナロケースパナロケース - パナロケースパナロケース - パナロケース

高い気密性と耐衝撃性を兼ね備えた防水ケース
欧州各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用
気圧調整弁で気圧変化時の開閉をサポート
簡単に開閉できるダブルスローラッチ
南京錠が取付けできるパドルロック
積み重ね可能なスタッキング構造

材質ポリプロピレン樹脂ブラック耐熱温度(℃)-51~90防塵防水性能IP67RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
内寸法(mm)
外寸法(mm)
標準装備品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72150456M2000.65(ウレタン付)、0.61(ウレタン無)200 × 125 × 90223 × 172 × 102ハンドル、ラッチ、ヒンジ、Oリングシール、パドルロック、気圧調整弁、スタッキングリブ、ラベルスペース
7,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72150465M6307.2(ウレタン無)630 × 335 × 335702 × 406 × 360ハンドル、ラッチ、ヒンジ、Oリングシール、パドルロック、気圧調整弁、スタッキングリブ、ラベルスペース、キャスター
49,200
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72150490M1100L13.5(ウレタン付)、11(ウレタン無)1100 × 370 × 3301177 × 450 × 348ハンドル、ラッチ、ヒンジ、Oリングシール、パドルロック、気圧調整弁、スタッキングリブ、ラベルスペース、キャスター
75,200
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする