パナロケース

パナロケース - パナロケース

高い気密性と耐衝撃性を兼ね備えた防水ケース
欧州各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用
気圧調整弁で気圧変化時の開閉をサポート
積み重ね可能なスタッキング構造

材質ポリプロピレン樹脂質量(kg)0.36(ウレタン付)、0.33(ウレタン無)ブラック内寸法(mm)292 × 92 × 65耐熱温度(℃)-10~80防塵防水性能IP67外寸法(mm)309 × 128 × 71.5標準装備品ラッチ、ヒンジ、Oリングシール、気圧調整弁、スタッキングリブ、ラベルスペースRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72150447M005
4,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする