RAACO
パーツケース用トレー
パーツケーストレーとしてアソーター80、ボクサー80、キャリーライト80シリーズにご利用いただけます。ポリプロピレン製で幅広い化学薬品に耐性があります。積み重ねることが可能です。
材質
ポリプロピレン
色
透明
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
外寸(mm)
内寸(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72852459
119283
51
55×157×69
49×151×65
¥
290
¥
289
¥
318
(税込)
翌日出荷
返品不可
72852468
119290
56
55×235×69
49×229×65
¥
560
¥
559
¥
615
(税込)
翌日出荷
返品不可
72852477
119306
41
79×109×69
73×103×65
¥
290
¥
289
¥
318
(税込)
翌日出荷
返品不可
72852486
119313
72
79×218×69
73×212×65
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
翌日出荷
返品不可
72852495
119320
69
109×157×69
103×151×65
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
翌日出荷
返品不可
72853281
119276
23
55×79×69
49×73×65
¥
160
¥
159
¥
175
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください