曜日別特売

防水気密テープ031アルミ75mm×20m(1巻)

防水気密テープ031アルミ75mm×20m(1巻) - 広島

耐熱性・耐候性・強度に優れたアルミ素材のテープです。
直射日光のあたる場所に最適な耐熱タイプ。

サイズ
75mm幅×20m巻(1ケース15巻入)
粘着力
4.5kg/25mm
内容量
1巻
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72962097355-39
¥2,500
¥2,498
¥2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする