355-39 防水気密テープ031アルミ75mm×20m(1巻) 広島 72962097

防水気密テープ031アルミ75mm×20m(1巻)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1巻
注文コード
72962097
品番
355-39
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

耐熱性・耐候性・強度に優れたアルミ素材のテープです。
直射日光のあたる場所に最適な耐熱タイプ。

サイズ
75mm幅×20m巻(1ケース15巻入)
粘着力
4.5kg/25mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする