布両面テープWT505 50mm(1卷)

布両面テープWT505  50mm(1卷) - 広島
用途
建築の仮止め、ポスター・カーペットの固定等 粗面接着性良好
サイズ
50mm幅×15m巻(1ケース30巻入)
基材
スフ布
テープ厚さ(mm)
0.4
粘着剤
天然ゴム系
粘着力(N/25mm)
13.5
内容量
1巻
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72962131355-46
¥1,200
¥1,198
¥1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする