355-46 布両面テープWT505  50mm(1卷) 広島 72962131

布両面テープWT505 50mm(1卷)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1巻
注文コード
72962131
品番
355-46
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198
用途
建築の仮止め、ポスター・カーペットの固定等 粗面接着性良好
サイズ
50mm幅×15m巻(1ケース30巻入)
基材
スフ布
テープ厚さ(mm)
0.4
粘着剤
天然ゴム系
粘着力(N/25mm)
13.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする