広島
フィルム両面テープWT-613(1巻)
再剥離特殊ゴム系粘着剤
用途
クッションフロアーの仮止め
厚さ(mm)
0.11
寸法(幅Wmm×長さLm)
50×30(1ケース24巻入)
粘着力(N/25mm)
【1面】7.0【2面】7.1
内容量
1巻
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72962106
355-44
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください