広島
フィルム両面テープWT-613(1巻)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
72962106
品番
355-44
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
再剥離特殊ゴム系粘着剤
用途
クッションフロアーの仮止め
厚さ(mm)
0.11
寸法(幅Wmm×長さLm)
50×30(1ケース24巻入)
粘着力(N/25mm)
【1面】7.0【2面】7.1