曜日別特売

ダイビングバディ

ダイビングバディ - insta360ダイビングバディ - insta360ダイビングバディ - insta360ダイビングバディ - insta360ダイビングバディ - insta360ダイビングバディ - insta360

Insta360の代名詞ともいえる”バレットタイム撮影”をさらに手軽に、迫力満点に楽しめるよう設計されたアップグレード版アクセサリーです。
自撮り棒とバレットタイムコンポーネントが一体化しているため、追加パーツなしで通常の自撮り棒モードとバレットタイムモードを簡単に切り替えられます。
最大120cmまで伸びる伸縮構造により、迫力の三人称視点ショットが可能で、Xシリーズカメラでは自撮り棒が映像から自動的に消えるため、まるでドローンで撮影したかのような滑らかなスイング映像が得られます。
また、65°/75°/90°の3段階の回転角度を選べるため、人数の多いグループショットでも全員を画角に収めやすい柔軟性も魅力です。

セット内容
ダイビングバディ、ウエイトプレートセット、水中用三脚、リストストラップ
対応製品
X5、X4 Air、X4、X3
材質
プラスチック、シリコン、銅、ステンレス銅、アルミニウム合金
寸法(mm)
160×92×41
質量(g)
ダイビングバディ:325.5、水中三脚:135.5
内容量
1個
注意
※本製品の最大防水深度は50mです。
※本製品はInsta360 X3/X4/X5に対応しており、適切な潜水ケースが必要です。防水に関する詳細な手順は、お使いのカメラのクイックスタートガイドをご参照ください。対応モデルは随時更新されます。最新のリストについては公式ストアをご確認ください。
※水中で使用する際には底流にご注意ください。使用しないときは、カメラの紛失を防ぐため、必ずリストストラップを着用してください。
※海中で使用した後は、カメラを取り外し、ダイビングバディを真水に15分以上浸します。サビを防ぐため、柔らかい布で水気を拭き取ってから保管します。
※使用しないときは、乾燥した風通しのよい場所に保管します。
※製品を落としたり、硬いものにぶつけたりすると、破損したり、水中機能が損なわれることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73436137CINSFAVK
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする