曜日別特売
CINSFAVK ダイビングバディ insta360 73436137

本体

CINSFAVK ダイビングバディ insta360 73436137
CINSFAVK ダイビングバディ insta360 73436137
CINSFAVK ダイビングバディ insta360 73436137
CINSFAVK ダイビングバディ insta360 73436137
CINSFAVK ダイビングバディ insta360 73436137
CINSFAVK ダイビングバディ insta360 73436137

ダイビングバディ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73436137
品番
CINSFAVK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

Insta360の代名詞ともいえる”バレットタイム撮影”をさらに手軽に、迫力満点に楽しめるよう設計されたアップグレード版アクセサリーです。
自撮り棒とバレットタイムコンポーネントが一体化しているため、追加パーツなしで通常の自撮り棒モードとバレットタイムモードを簡単に切り替えられます。
最大120cmまで伸びる伸縮構造により、迫力の三人称視点ショットが可能で、Xシリーズカメラでは自撮り棒が映像から自動的に消えるため、まるでドローンで撮影したかのような滑らかなスイング映像が得られます。
また、65°/75°/90°の3段階の回転角度を選べるため、人数の多いグループショットでも全員を画角に収めやすい柔軟性も魅力です。

セット内容
ダイビングバディ、ウエイトプレートセット、水中用三脚、リストストラップ
対応製品
X5、X4 Air、X4、X3
材質
プラスチック、シリコン、銅、ステンレス銅、アルミニウム合金
寸法(mm)
160×92×41
質量(g)
ダイビングバディ:325.5、水中三脚:135.5
注意
※本製品の最大防水深度は50mです。
※本製品はInsta360 X3/X4/X5に対応しており、適切な潜水ケースが必要です。防水に関する詳細な手順は、お使いのカメラのクイックスタートガイドをご参照ください。対応モデルは随時更新されます。最新のリストについては公式ストアをご確認ください。
※水中で使用する際には底流にご注意ください。使用しないときは、カメラの紛失を防ぐため、必ずリストストラップを着用してください。
※海中で使用した後は、カメラを取り外し、ダイビングバディを真水に15分以上浸します。サビを防ぐため、柔らかい布で水気を拭き取ってから保管します。
※使用しないときは、乾燥した風通しのよい場所に保管します。
※製品を落としたり、硬いものにぶつけたりすると、破損したり、水中機能が損なわれることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする