X5 撮影グリップ
360度カメラ X5 を”街スナップに最適な撮影ツール”へ変える専用グリップです。
2.35:1のワイド写真を手軽に撮れるよう設計されており、手が映り込みにくい広角撮影ができるため、スッキリしたフレーミングを実現します。
USB?CでX5と直接接続するため充電不要。
クラシックなシャッターボタンで”押して気持ちいい”直感的な撮影体験が味わえます。
グリップの形状とバランスが最適化されており、長時間の撮影でも疲れにくく快適です。
- セット内容
- X5撮影グリップ、リストストラップ
- 対応製品
- X5
- 材質
- アルミニウム合金、シリコン
- 寸法(mm)
- 84×62.6×33.8
- 質量(g)
- 135
- 内容量
- 1個
注意
※カメラ接続時、グリップボタンでカメラの電源をオン/オフすることはできません。録画の開始/停止はカメラが起動中のみ行えます。※グリップは防水仕様ではありません。水中での使用や雨天での使用は避けてください。
※グリップを握る際は、指を曲げすぎたり爪を傷つけないようご注意ください。
※X5 ストリート撮影キット ProはX4 Airでも使用できますが、一部機能は非対応です。
ビデオカメラ/アクションカメラ の新着商品
カテゴリ






















