曜日別特売
CINSDAHD-01 X5 撮影グリップ insta360 73435979

本体

CINSDAHD-01 X5 撮影グリップ insta360 73435979
CINSDAHD-01 X5 撮影グリップ insta360 73435979
CINSDAHD-01 X5 撮影グリップ insta360 73435979
CINSDAHD-01 X5 撮影グリップ insta360 73435979
CINSDAHD-01 X5 撮影グリップ insta360 73435979
CINSDAHD-01 X5 撮影グリップ insta360 73435979
CINSDAHD-01 X5 撮影グリップ insta360 73435979

X5 撮影グリップ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73435979
品番
CINSDAHD-01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
¥8,398

360度カメラ X5 を”街スナップに最適な撮影ツール”へ変える専用グリップです。
2.35:1のワイド写真を手軽に撮れるよう設計されており、手が映り込みにくい広角撮影ができるため、スッキリしたフレーミングを実現します。
USB?CでX5と直接接続するため充電不要。
クラシックなシャッターボタンで”押して気持ちいい”直感的な撮影体験が味わえます。
グリップの形状とバランスが最適化されており、長時間の撮影でも疲れにくく快適です。

色
ブラック
セット内容
X5撮影グリップ、リストストラップ
対応製品
X5
材質
アルミニウム合金、シリコン
寸法(mm)
84×62.6×33.8
質量(g)
135
注意
※カメラ接続時、グリップボタンでカメラの電源をオン/オフすることはできません。録画の開始/停止はカメラが起動中のみ行えます。
※グリップは防水仕様ではありません。水中での使用や雨天での使用は避けてください。
※グリップを握る際は、指を曲げすぎたり爪を傷つけないようご注意ください。
※X5 ストリート撮影キット ProはX4 Airでも使用できますが、一部機能は非対応です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする