曜日別特売
CINSEBGC Ace Pro 2 ポケットプリンター insta360 73436250

本体

CINSEBGC Ace Pro 2 ポケットプリンター insta360 73436250
CINSEBGC Ace Pro 2 ポケットプリンター insta360 73436250
CINSEBGC Ace Pro 2 ポケットプリンター insta360 73436250
CINSEBGC Ace Pro 2 ポケットプリンター insta360 73436250

Ace Pro 2 ポケットプリンター

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73436250
品番
CINSEBGC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

Ace Pro 2で撮ったお気に入りの瞬間をその場で印刷できる小型Bluetoothプリンターです。
撮影後すぐにプリントできるため、旅先やイベント、アウトドアでの思い出を”その瞬間のまま形に残す”ことができます。印刷には専用のウォーターマーク付きフォトペーパー(10枚入り)を使用し、Ace Pro 2ならではの特別感のある1枚が仕上がります。
プリンターはBluetoothでカメラと直接接続。カメラのギャラリーから写真を選ぶだけで印刷でき、操作は非常に簡単です。

セット内容
ポケットプリンター、アダプター、写真用紙カートリッジ(カラーリボン、写真用紙×10)、収納バッグ、USB-C充電ケーブル
対応製品
Ace Pro 2
材質
ポリカーボネート(PC)、アルミニウム合金、ステンレス銅、プラスチック、磁石
寸法(mm)
プリンター:125×84×36.7、アダプター:53×36×15.8
質量(g)
プリンター:288.8、アダプター:39.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする