曜日別特売
CINSEBGH Ace Pro 2 写真用紙カートリッジ insta360 73435647

イメージ

Ace Pro 2 写真用紙カートリッジ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73435647
品番
CINSEBGH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

Ace Pro 2専用ポケットプリンター向けの交換用フォトペーパー+カラ―リボンのセットです。
プリンターの高画質出力性能を最大限に引き出すために設計され、鮮やかな色再現(1,670万色)と300DPIの高精細プリントに対応しています。
Ace Pro 2限定の特製ウォーターマーク入りで、チェキ風とはまた違う”オリジナル感”のある仕上がりが楽しめます。

セット内容
カラーリボン×2、写真用紙×20
対応製品
Ace Pro 2
材質
白ボール紙、段ボール(コルゲートファイバーボード)
質量(g)
88
用紙寸法(mm)
82×53
注意
※写真用紙を袋から取り出した後は、プリンターにセットし、ほこりのない場所に保管してください。
※印刷中は、用紙を引っ張ったり触れたりしないでください。
※フィルムボックス背面の透明フィルムを剥がしたり、リボンを手動で回転させたりしないでください。
※印刷を開始する前に、プリンター前方10cm(約3
※濡れた写真用紙をプリンターに入れないでください。
※他社製の写真用紙は使用しないでください。使用中に不具合が発生した場合、Insta360の無償修理サービスは対象外となります。
※プリンターの動作温度範囲は5~35℃です。
※写真用紙は1枚につき1回のみ使用できます。インクリボンのしわ防止のため、再利用は避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする