CINSDBGZ Ace Pro 2 シネマティックレンズ insta360 73436268

本体

CINSDBGZ Ace Pro 2 シネマティックレンズ insta360 73436268
CINSDBGZ Ace Pro 2 シネマティックレンズ insta360 73436268
CINSDBGZ Ace Pro 2 シネマティックレンズ insta360 73436268
CINSDBGZ Ace Pro 2 シネマティックレンズ insta360 73436268

Ace Pro 2 シネマティックレンズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73436268
品番
CINSDBGZ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

Ace Pro 2で”映画のような雰囲気”を生み出すために設計されたシネマティック表現専用の交換レンズです。
作品制作で用いられる2.35:1 のシネスコアスペクト比で撮影でき、映像全体を一気にフィルムルックへと引き上げてくれます。

セット内容
シネマティックレンズ、シリコンレンズキャップ、レンズクロス、レンチ
対応製品
Ace Pro 2
材質
プラスチック、ガラス、シリコン、金属
寸法(mm)
47×45×19
質量(g)
33.7
注意
※シネマティックレンズを取り付け、または取り外す際は、ホコリや砂などのゴミが付着していないことを確認します。
※破損の恐れがあるため、シネマティックレンズを落としたり、強い衝撃を与えたり、硬い面にぶつけたりしないでください。
※シネマティックレンズを水中で使用すると映像が歪む原因となるので避けてください。
※シネマティックレンズの使用後はシリコンレンズキャップを使って保管します。シネマティックレンズがカメラに装着されている場合は、埃や偶発的な損傷を防ぐためにトップキャップで覆います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする