メイン画像
東京メタル
LEDダクト用スポットライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73474400
品番
YO-41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
ダクトレール照明(天井に取り付けるバー状の配線器具)用LEDスポットライトです。調光非対応、首振り機能付きでお好みの角度での使用が可能です。
材質
鉄、アルミ
寸法(mm)
外径100×高さ120
質量(g)
230
消費電力(W)
10
定格電圧(V)
AC100 50/60Hz
全光束(Lm)
800
定格寿命(時間)
25000
首振角度(°)
縦方向90左右350
光源色
電球色(3000K)
演色指数(Ra)
80