アルベ(チトセ)
白衣(八分袖)[兼用]
より動きやすく、美しく。 これまでの白衣の課題をひとつひとつ解決。
色
ホワイト
素材
ツイル(ポリエステル65%、綿35%)
性別
男女兼用
袖丈
八分袖
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03087240
DN8906
LL
54.5
45.5
78
126
¥
7,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
03090731
DN8908
M
51.5
42
72
114
¥
6,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
03091562
DN8906
L
53
45
76
120
¥
7,200
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください