アルベ(チトセ)
白衣(八分袖)[兼用]
より動きやすく、美しく。 これまでの白衣の課題をひとつひとつ解決。
色
ホワイト
素材
ツイル(ポリエステル65%、綿35%)
性別
男女兼用
袖丈
八分袖
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02922627
DN8908
SS
49
41
70
104
¥
6,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
02923169
DN8906
M
51.5
42
72
114
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
02923546
DN8906
3L
56
46
80
132
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
02923702
DN8906
4L
58
46.5
82
138
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
02925601
DN8907
S
50
41.5
70
108
¥
6,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください