曜日別特売
20Z0376 IFフィッシュセンサーアーム II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 73648946

 

20Z0376 IFフィッシュセンサーアーム II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 73648946
20Z0376 IFフィッシュセンサーアーム II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 73648946
20Z0376 IFフィッシュセンサーアーム II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 73648946
20Z0376 IFフィッシュセンサーアーム II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 73648946
20Z0376 IFフィッシュセンサーアーム II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 73648946
20Z0376 IFフィッシュセンサーアーム II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 73648946
20Z0376 IFフィッシュセンサーアーム II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 73648946
20Z0376 IFフィッシュセンサーアーム II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 73648946

IFフィッシュセンサーアーム II

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可お客様組立品8日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
73648946
品番
20Z0376
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

IFフィッシュセンサーアーム(20Z0130)の後継モデルとして、基本機能はそのままに、アーム構造をサイドギア構造へ刷新。
インフレータブルボートのチューブに沿った跳ね上げ動作が可能となり、移動時や未使用時の取り回し性が向上したフィッシュセンサーアームです。

材質
アルミ/ステンレス/樹脂
パイプ径(Φmm)
Φ19
アーム長さ(mm)
サイドギア:225
パイプ長(mm)
振動子:850

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする