曜日別特売

防水レジャーシート

防水レジャーシート - ロゴス防水レジャーシート - ロゴス防水レジャーシート - ロゴス防水レジャーシート - ロゴス防水レジャーシート - ロゴス防水レジャーシート - ロゴス防水レジャーシート - ロゴス防水レジャーシート - ロゴス

防水仕様で湿った地面でも安心して使えるシート。
ピクニックやイベントなどで活躍する。
生地裏面に防水コーティングを施しており、湿った地面でも快適にお座り頂けます。

用途
防水生地使用で、湿った地面でも気にならない!
仕様
防水生地
主材質
ポリエステル(PVCコーティング)
デザイン
SNOOPY
寸法(縦×横)(cm)
(約)195×145
収納時寸法(cm)
(約)縦26×横27×高さ4.5
総質量(kg)
(約)1.3
内容量
1枚
注意
※監修中につきデザイン変更の可能性があります。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0270168986001101
¥4,500
¥4,950(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする