CAPTAIN STAG
厚手クッションレジャーシート ピン4本付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
73659139
品番
UB-3097
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ベタつかない艶消し表面加工。
地面の冷たさと凹凸を和らげるアルミフィルム付。
クッションシート厚手タイプ
約1畳
材質
OPP、発泡ポリエチレン、アルミ蒸着PETフィルム
色
デジタルエスニック
質量(g)
280
寸法(cm)
90×180
耐熱温度(℃)
70