曜日別特売
RDC800W-JP スイングプラグ対応コンセントカバー JAPPY 73678599

RDC800W-JP スイングプラグ対応コンセントカバー JAPPY 73678599
RDC800W-JP スイングプラグ対応コンセントカバー JAPPY 73678599
RDC800W-JP スイングプラグ対応コンセントカバー JAPPY 73678599

スイングプラグ対応コンセントカバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73678599
品番
RDC800W-JP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

スイングプラグを接続した状態で施錠!
店舗や公共施設の壁コンセントの盗電やいたずらを防ぐセキュリティカバーとしてご使用いただけます。
各社スイングプラグを接続した状態で施錠が可能
錠は市販の200番カギと互換性があり施錠・開錠が可能
既設コンセントへの後付けが可能
別売の防滴パッキン(RDS-30RPG-JP)を使用してIPX3に防水性能を向上

材質
(カバー)PC樹脂 / (フロントパネル・ベース)ABS樹脂
幅(mm)
70
高さ(mm)
140.5
奥行(mm)
29
設置場所
屋内専用
関連資料:(2.71MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする