カーメイト
探す対応カーチャージャーUSB-A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74830318
品番
SA515
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
iPhoneやiPadの探すアプリ対応。キャパシタ搭載でエンジン停止後も約1週間作動。QC対応。タイプA最大18Wの急速充電が可能。
用途
スマホの充電
その他
【キャパシタ作動】満充電時約1週間作動
幅(mm)
31
高さ(mm)
31
質量(g)
25
奥行(mm)
76
出力
【USB-A】5V 3A/9V 2A/12V 1.5A
動作温度範囲(℃)
0~40
入力電圧
DC12V
注意
※12V専用。国内使用のみ。iOS14.5以上で対応。