曜日別特売
DZ620 ノンスリップパッドトレータイプMt.GOAT カーメイト 74830379

ノンスリップパッドトレータイプMt.GOAT

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
74830379
品番
DZ620
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

白馬三山の等高線をモチーフにしたデザインを採用。柔らかいシリコン素材の滑り止めトレー。接着剤や粘着テープは使用していないので、何度でも設置のやり直しが出来ます。

用途
ドライブ用品
幅(mm)
200
高さ(mm)
120
質量(g)
66
奥行(mm)
10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする