リブエース2

リブエース2 - バンドー化学

一般には V リブドベルトと呼ばれ平ベルトと V ベルトを結合し、両者の特長を生かしたベルトです。
従来、当ベルトの用途は、自動車の補機駆動用に限られていましたが、汎用機械においても、コンパクト化、機械の機能向上、メンテナンスの省人化等の要求に対応できる伝動ベルトです。
最小プーリ径が50mmのため、伝動装置のコンパクト化が可能
伝動ロスが少なく、高速運転(ベルト速度50m/sまで)が可能
リブの研削加工によって回転ムラが少なく、スムーズな伝動が可能
Vベルトに比べ、ベルトの厚さが薄く、屈曲ロスが少ないため、伝動効率がよい(動力損失が少ない)
Vベルトに比べ、ベルトの変形、摩耗によるプーリ溝への沈みが少なく、張力維持やメンテナンスに有利

ベルト長さ(mm)657耐熱性耐熱ゴム配合となっています耐油性若干の油類の付着でも使用できます。耐水性水が直接かかったり、また高温条件下で常時使用の場合、スリップし易いためご注意ください。リブ数3内容量1本
注意
※切削油等の飛散付着はスリップの原因になりますのでご注意ください。
※静電防止が必要な場合はメーカーまでお問い合わせください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
750169653PJ657
2,950
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする