リングスター
STAR ”ビートルボックス”
つなぎ目のない丈夫なシボリプレス加工のツールボックスです。
メタリックカラー採用でスタイリッシュです。
小型工具、小物類の収納可能です。
その他
【南京錠(別売)】取付可(Φ5mm)
トラスコ品番
696-6990
材質
スチール
色
グレー
外寸法・高さ(mm)
93
外寸法・奥行(mm)
162
外寸法・間口(mm)
250
有効内寸法・間口(mm)
235
有効内寸法・奥行(mm)
147
有効内寸法・高さ(mm)
85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75454630
BT-250-GY
¥
3,850
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください