第一計器
MPPプラ密閉型圧力計 SUS製
S-AUR1/2-100X2.5/-0.1MPA
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
圧力レンジ・圧力範囲・内容量
など
640
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
圧力範囲(MPa)
-0.1~2.5
注文コード
60956289
品番
S-AUR1/2-100X2.5/-0.1MPA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
密閉ケースになっており、屋外や湿気・埃の多い所等、雰囲気の悪い場所でご使用いただける製品です。
大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
ケース形状
A型
寸法H(mm)
162.5
精度
±1.6%F.S
接続ねじ
R1/2
材質(ケース)
MPP樹脂ねじ蓋
種類
密閉型連成計
寸法L(mm)
17
寸法a(mm)
21
ねじの種類
R
寸法D(Φmm)
115
寸法D2(Φmm)
104
寸法b(mm)
51.5
大きさ
Φ100
寸法h(mm)
105
寸法f(mm)
20
材質(接続部)
SUS
特性
耐食
圧力範囲(MPa)
-0.1~2.5
圧力スパン
-0.1~2.5MPa
関連資料:
図面(0.07MB)
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品は第一計器が校正を実施する「メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。