- 用途
- オフィスや集会場など広い場所に最適。ハイポジション扇風機 左右自動首振り 首ふり タイマー 40cm羽根 おしゃれ オフィス 事務所 教室
- 質量(kg)
- 6.3
- 色
- ホワイト
- 消費電力(W)
- 通常:43/45(50/60Hz)、ターボ:56/62(50/60Hz)
- 電源
- AC100V(50/60Hz)
- ハネ径(cm)
- 40
- 羽根枚数
- 5枚
- モーター
- ACモーター
- 電源コード(m)
- 1.6
- 保証期間
- 1年
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 46×40×120-145
- 風量調整
- 6段階
- 1時間あたりの電気代目安(円)
- 1.3/1.4 (50/60Hz)、ターボ時1.7/1.9 (50/60Hz)
- 左右首振
- 自動:左右90度
- 上下角度調整
- 手動:上23度/下8度
- 切タイマー
- ~120分