YAMAZEN(山善)
扇風機 卓上扇風機 デスクファン 風量2段階 左右首振り
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75691869
品番
YDS-EJ181(A)
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
コンパクトタイプのシンプル仕様 卓上扇風機
風量:2段階
左右首振り(本体つまみ)
上下角度調節(手動)
軽量・コンパクトサイズの卓上扇風機
組立不要で届いてそのまま使える
用途
卓上扇、デスクファンとして。ミニ扇風機 左右首ふり デスク 机 事務所 オフィス シンプル おしゃれ 省エネ 熱中症対策
質量(kg)
1.2
色
羽根:ブルー
消費電力(W)
28/24(50/60Hz)
電源
AC100V(50/60Hz)
ハネ径(cm)
18
羽根枚数
3枚
電源コード(m)
1.6
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
20.5×18×33
風量調整
2段階
左右首振
自動
上下角度調整
手動
取扱説明書:
(1.12MB)