三菱電機
LED一体型建築化照明器具 SLIT ライティングダクト用 色温度可変タイプ
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
光束・材質/仕上
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
光束(Lm)
【器具】6300
材質/仕上
【本体】鋼板 / 黒色塗装【カバー】ポリカーボネート樹脂 / 乳白色
注文コード
75906087
品番
EL-LRD6500M/K4 1YZ
参考基準価格(税別)
¥89,500
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
材質/仕上
【本体】鋼板 / 黒色塗装【カバー】ポリカーボネート樹脂 / 乳白色
光束(Lm)
【器具】6300
その他
【光束維持】40000時間(光束維持率85%)
質量(kg)
1.5
定格
無線調光(無線制御)5~100%
定格電圧(V)
AC100
定格消費電力(W)
40.8
制御
【無線照明制御システム】MILCO.CONNECT搭載
平均演色評価数(Ra)
83
エネルギー消費効率(Lm/W)
154.4(100V時)
光色
色温度可変
グリーン購入法
適合