- 用途
- 屋内用
- 定格
- 固定出力・段調光機能付
- 定格消費電力(W)
- 20.4(200V時)
- 色温度(K)
- 6500
- 光源色
- 昼光色
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 190.6(200V時)
- その他
- 【光束維持】40000時間(光束維持率85%)
- 種別
- LEDライトユニット形ベースライト
- 形状
- ライトユニット
- 質量(kg)
- (器具本体のみ)0.8
- 形
- 40
- タイプ
- 省電力タイプ
- シリーズ
- Myシリーズ
- 定格電圧(V)
- AC100~242
- 明るさ(Lm)
- 4000
- 明るさ
- FLR40形x2灯器具 節電タイプ
- グリーン購入法
- 適合
- 演色指数(Ra)
- 83
- 定格光束(lm)
- 3890
- エコロジー商品
- 省エネ