曜日別特売
- カンクリート 関西パテ化工 76086468

- カンクリート 関西パテ化工 76086468
- カンクリート 関西パテ化工 76086468
- カンクリート 関西パテ化工 76086468
- カンクリート 関西パテ化工 76086468
- カンクリート 関西パテ化工 76086468
- カンクリート 関西パテ化工 76086468

カンクリート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は質量など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1缶
質量(kg)
18
注文コード
76086468
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
¥74,980

水で濡れたコンクリート面にもそのまま使える高性能補修材『カンクリート』。プライマーも必要とせずスピーディな施工が可能。強力な接着力と高耐久性で、工場・倉庫・駐車場などの損傷部をしっかり補修します。
・湿潤面でも安定した接着力&強度を発揮
・セメントやモルタルより優れた接着性・曲げ強度
・プライマー不要で湿潤コンクリートにも密着
・高耐久性でフォークリフトや車両走行にも対応
・補修作業がほぼ1日で完了(
冬季は硬化に時間がかかる場合あり)
・優れた耐薬品性(水・油・強アルカリ・弱酸など)に対応

用途
・工場、倉庫、駐車場などのコンクリート床の穴や段差、側溝などの損傷部の修復
・ポンプやモーター等の据付基礎、防液堤の欠落部の修復など
・塗る滑り止め材「すべり止めコート」の不陸調整用
セット内容
主剤:2.25kg、硬化剤:1.13kg、珪砂:14.62kg
質量(kg)
18
危険物の数量
3380mL
色
グレー
外観
【硬化後】薄茶~薄灰
質量混合比
主剤 2:硬化剤 1:骨材 13
粘度(mPa・s)
低粘度モルタル状(壁・天井面へ塗布すると垂れる)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
関連資料:(0.25MB) (0.5MB)
注意
※新コンクリート面は、打設後1ヶ月前後は養生し、完全に乾燥してから施工してください。
※コンクリート面が藁品などで渭れている場合は、事前に遍合性テストを行ってください.
※施工前に、下地の粉塵・油分・塗装面など、接羞の妨げとなるものは、確実に除去してください。
※壁面、天井面、および開口部周辺には、垂れや流出防止のために木枠を設置し、必ず離型処理を行ってください。
※その他、施工方法や注意事項の詳細は技術データシート(TDS)、製品安全に関する詳細な内容は安全データシート(SOS)をこ参照ください。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする