KTH-95 くるくるテープホルダー DOGYU 76091901

KTH-95 くるくるテープホルダー DOGYU 76091901
KTH-95 くるくるテープホルダー DOGYU 76091901
KTH-95 くるくるテープホルダー DOGYU 76091901
KTH-95 くるくるテープホルダー DOGYU 76091901
KTH-95 くるくるテープホルダー DOGYU 76091901

くるくるテープホルダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
76091901
品番
KTH-95
参考基準価格(税別)¥4,120販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

テープを「掛けて」スムーズに引き出す。高所作業の新しい必需品。
360°回転式フック構造により、困難な側面・斜め方向からの作業も可能。
バネとパッド付なので、テープの出し過ぎ・巻きの緩みを抑える。
各種テープに対応。

用途
バイツテープ、アルミガラスクロステープ、その他工事用テープなどを軽天材・脚立・台車・高所作業車・足場などに引っかけて使用できます。
本体質量(g)
135
対応
【テープ】剥離紙付きテープ・バイツテープ・OPPテープ・布テープ・アルミガラステープ・トラテープ・養生テープなど●※紙管(テープ芯)の内径が小さいものには使用できません。
適合テープ幅(mm)
100
仕様
360°回転式フック構造・空回り防止
材質
本体:スチールメッキ、丸板:硬質塩ビ
全長(mm)
205

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする