METZELER(メッツラー)
カルーストリート
オンロードでも性能を発揮するオフロードタイヤ
用途
フロントタイヤ
速度記号
V
内容量
1本
注意
※タイヤの空気圧は自然に低下します。車両メーカーの指定空気圧以下にならないよう、乗車前に空気圧の確認をしてください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
タイプ
ロードインデックス
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05293387
4622700
110/80R19
TL(チューブレス) M+S(マッド&スノー)
59
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
05293552
4098000
100/90-19
TL(チューブレス)
57
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください