MT60 RS
ダートでもターマックでも真のアドレナリンを感じろ
ノビータイヤの走行性能を引き上げる高性能タイヤ。
ロード愛好家のベストチョイス
優れたハンドリングを実現する特定のラジアルカーカス。
濡れた路面でも使用できるように最適化されたトレッドパターン。
グリップとロードホールディングを最大化して快適なフィーリングを実現する特別なスーパーバイクレーシングコンパウンドを採用。
- 用途
- フロントタイヤ
- サイズ
- 130/90B16
- タイプ
- TL(チューブレス)
- ロードインデックス
- 67
- 速度記号
- H
- 内容量
- 1本
注意
※タイヤの空気圧は自然に低下します。車両メーカーの指定空気圧以下にならないよう、乗車前に空気圧の確認をしてください。タイヤ の新着商品
カテゴリ






















