MT21ラリークロス
道を外れて気の向くままに
高い抵抗力を持ちあらゆる路面で効果的なトラクションを発揮する、信頼出来るオン/オフの必需品です。
デイリーユースから週末の長旅まで
砂丘からアスファルト道路でのツーリングまで、世界を駆け巡るモーターサイクリストやラリースペシャリスト向けに開発されました。
柔軟なカーカスにより、フロントリーン軌道とリア追従において高い安定性と精度を確保します。
ダートトラックで使用するための最適化されたトレッド。
砂利、クロスカントリーレース、砂漠での高性能オフロードブロックノブ
特有のコンパウンドにより引き裂きに対する強い耐性。
パンクに対する耐性も確保しながら、高速走行をサポートできる革新的なカーカス構造。
- 用途
- リアタイヤ
- サイズ
- 140/80-18
- タイプ
- TT(チューブタイプ)M+S(マッド&スノー)
- ロードインデックス
- 70
- 速度記号
- R
- 内容量
- 1本
注意
※タイヤの空気圧は自然に低下します。車両メーカーの指定空気圧以下にならないよう、乗車前に空気圧の確認をしてください。タイヤ の新着商品
カテゴリ






















